Startseite

ZAMET SPA - ZATTASXBPG250A ZB ALIMENTAZIONE TESTATA SX 250A 4 POLI - TASXBPG250A

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATTASXBPG250A ZB ALIMENTAZIONE TESTATA SX 250A 4 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 600...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162830931

Artikelnummer

ZATTASXBPG250A

Herstellernummer

TASXBPG250A

Hersteller

ZAT

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

600...690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

775 mm

Breite:

290 mm

Höhe:

200 mm

ZB ALIMENTAZIONE TESTATA SX 250A 4 POLI