ZAMET SPA - ZATTADXBPG400A ZB ALIMENTAZIONE TESTATA DX 400A 4 POLI - TADXBPG400A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Einspeisungsstelle - Ende
Ausführung - Einzel
Polzahl - 4
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 600...690 V
Packung
1 ST
EAN
8050162830948
Artikelnummer
ZATTADXBPG400A
Herstellernummer
TADXBPG400A
Hersteller
ZAT
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
4
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
600...690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
930 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
200 mm


