Startseite

ZAMET SPA - ZATTADX63A ZB ALIMENTAZIONE TESTATA DX 63A 4 POLI - TADX63A

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATTADX63A ZB ALIMENTAZIONE TESTATA DX 63A 4 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 600...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162831426

Artikelnummer

ZATTADX63A

Herstellernummer

TADX63A

Hersteller

ZAT

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

600...690 V

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

535 mm

Breite:

115 mm

Höhe:

73 mm

ZB ALIMENTAZIONE TESTATA DX 63A 4 POLI