ZAMET SPA - ZATT40130715 01 PASSERELLA MT.3 +COP+3CRN.TER 75X150 - T40130715 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.810 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784081429
Artikelnummer
ZATT40130715 01
Herstellernummer
T40130715 01
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Materialstärke:
0 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
11250 mm²
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


