Startseite

ZAMET SPA - ZATT40130707 01 PASSERELLA MT.3 +COP+3CRN.TER 75X 75 - T40130707 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT40130707 01 PASSERELLA MT.3 +COP+3CRN.TER 75X 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 75 mm

  • Materialstärke - 0 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 5625 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784081405

Artikelnummer

ZATT40130707 01

Herstellernummer

T40130707 01

Hersteller

ZAT

Höhe:

75 mm

Breite:

75 mm

Materialstärke:

0 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

5625 mm²

Mit Oberteil:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

PASSERELLA MT.3 + COPERCHIO +3 CERNIERA TER 75X 75