ZAMET SPA - ZATT40130530 01 PASSERELLA MT.3 +COP+3CRN.TER 50X300 - T40130530 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 0 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 15000 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8025784081368
Artikelnummer
ZATT40130530 01
Herstellernummer
T40130530 01
Hersteller
ZAT
Höhe:
50 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
0 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15000 mm²
Mit Oberteil:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


