Startseite

ZAMET SPA - ZATT40130515 01 PASSERELLA MT.3 +COP+3CRN.TER 50X150 - T40130515 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT40130515 01 PASSERELLA MT.3 +COP+3CRN.TER 50X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

21.810 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784081344

Artikelnummer

ZATT40130515 01

Herstellernummer

T40130515 01

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Materialstärke:

0 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

7500 mm²

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

PASSERELLA MT.3 + COPERCHIO +3 CERNIERA TER 50X150