ZAMET SPA - ZATT40031020 01 CANALINA MT.3 +COP+3CRN.TER100X200 - T40031020 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 0 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 20000 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26.464 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784081276
Artikelnummer
ZATT40031020 01
Herstellernummer
T40031020 01
Hersteller
ZAT
Höhe:
100 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
0 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
20000 mm²
Mit Oberteil:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


