Startseite

ZAMET SPA - ZATT40031010 01 CANALINA MT.3 +COP+3CRN.TER100X100 - T40031010 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT40031010 01 CANALINA MT.3 +COP+3CRN.TER100X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Materialstärke - 0 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 10000 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21.810 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784081252

Artikelnummer

ZATT40031010 01

Herstellernummer

T40031010 01

Hersteller

ZAT

Höhe:

100 mm

Breite:

100 mm

Materialstärke:

0 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

10000 mm²

Mit Oberteil:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

CANALINA MT.3 + COPERCHIO +3 CERNIERA TER 100X100