Startseite

ZAMET SPA - ZATT40030730 01 CANALINA MT.3 +COP+3CRN.TER 75X300 - T40030730 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT40030730 01 CANALINA MT.3 +COP+3CRN.TER 75X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

44.677 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784081214

Artikelnummer

ZATT40030730 01

Herstellernummer

T40030730 01

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Materialstärke:

0 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

22500 mm²

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

CANALINA MT.3 + COPERCHIO +3 CERNIERA TER 75X300