ZAMET SPA - ZATT40030707 01 CANALINA MT.3 +COP+3CRN.TER 75X 75 - T40030707 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 75 mm
Materialstärke - 0 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 5625 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784081177
Artikelnummer
ZATT40030707 01
Herstellernummer
T40030707 01
Hersteller
ZAT
Höhe:
75 mm
Breite:
75 mm
Materialstärke:
0 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5625 mm²
Mit Oberteil:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


