ZAMET SPA - ZATT40030505 01 CANALINA MT.3 +COP+3CRN.TER 50X 50 - T40030505 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Materialstärke - 0 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 2500 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10134 kg CO₂-eq/km
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 6251 kg CO₂-eq/km.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8025784081092
Artikelnummer
ZATT40030505 01
Herstellernummer
T40030505 01
Hersteller
ZAT
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
0 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
Mit Oberteil:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


