Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATT11321020 03 COP.RACCORDO 4 VIE VAR PIANO 100X200 - T11321020 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11321020 03 COP.RACCORDO 4 VIE VAR PIANO     100X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784086776

Artikelnummer

ZATT11321020 03

Herstellernummer

T11321020 03

Hersteller

ZAT

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

COPERCHIO RACCORDO 4 VIE CON VARIAZIONE DI PIANO 100X200