Startseite

ZAMET SPA - ZATT11320515 15 COP.RACCORDO 4 VIE VAR PIANO 50X150 - T11320515 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11320515 15 COP.RACCORDO 4 VIE VAR PIANO 50X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784086301

Artikelnummer

ZATT11320515 15

Herstellernummer

T11320515 15

Hersteller

ZAT

Breite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

COPERCHIO RACCORDO 4 VIE CON VARIAZIONE DI PIANO 50X150