Startseite

ZAMET SPA - ZATT11320510 01 COP.RACCORDO 4 VIE VAR PIANO 50X100 - T11320510 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11320510 01 COP.RACCORDO 4 VIE VAR PIANO 50X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784086257

Artikelnummer

ZATT11320510 01

Herstellernummer

T11320510 01

Hersteller

ZAT

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

Zink

COPERCHIO RACCORDO 4 VIE CON VARIAZIONE DI PIANO 50X100