Startseite

ZAMET SPA - ZATT11281050 03 COP.FRONTALE CURVE CON VAR PIANO 100X500 - T11281050 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11281050 03 COP.FRONTALE CURVE CON VAR PIANO 100X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - sonstige

  • Breite - 500 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784079143

Artikelnummer

ZATT11281050 03

Herstellernummer

T11281050 03

Hersteller

ZAT

Winkel:

sonstige

Breite:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

650 mm

Richtungsänderung:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

COPERCHIO FRONTALE CURVE CON CON VARIAZIONE DI PIANO 100X500