Startseite

ZAMET SPA - ZATT11281030 15 COP.FRONTALE CURVE CON VAR PIANO 100X300 - T11281030 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11281030 15 COP.FRONTALE CURVE CON VAR PIANO 100X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - sonstige

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784079099

Artikelnummer

ZATT11281030 15

Herstellernummer

T11281030 15

Hersteller

ZAT

Winkel:

sonstige

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Länge:

450 mm

Richtungsänderung:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

COPERCHIO FRONTALE CURVE CON CON VARIAZIONE DI PIANO 100X300