ZAMET SPA - ZATT11280760 03 COP.FRONTALE CURVE CON VAR PIANO 75X600 - T11280760 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - sonstige
Richtungsänderung - sonstige
Breite - 600 mm
Länge - 750 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8025784078962
Artikelnummer
ZATT11280760 03
Herstellernummer
T11280760 03
Hersteller
ZAT
Winkel:
sonstige
Richtungsänderung:
sonstige
Breite:
600 mm
Länge:
750 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige


