ZAMET SPA - ZATT11280730 15 COP.FRONTALE CURVE CON VAR PIANO 75X300 - T11280730 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - sonstige
Richtungsänderung - sonstige
Breite - 300 mm
Länge - 450 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8025784078887
Artikelnummer
ZATT11280730 15
Herstellernummer
T11280730 15
Hersteller
ZAT
Winkel:
sonstige
Richtungsänderung:
sonstige
Breite:
300 mm
Länge:
450 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5015


