Startseite

ZAMET SPA - ZATT11280730 03 COP.FRONTALE CURVE CON VAR PIANO 75X300 - T11280730 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11280730 03 COP.FRONTALE CURVE CON VAR PIANO 75X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - sonstige

  • Richtungsänderung - sonstige

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 450 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784078870

Artikelnummer

ZATT11280730 03

Herstellernummer

T11280730 03

Hersteller

ZAT

Winkel:

sonstige

Richtungsänderung:

sonstige

Breite:

300 mm

Länge:

450 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

COPERCHIO FRONTALE CURVE CON CON VARIAZIONE DI PIANO 75X300