ZAMET SPA - ZATT11280707 01 COP.FRONTALE CURVE CON VAR PIANO 75X 75 - T11280707 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - sonstige
Richtungsänderung - sonstige
Breite - 75 mm
Länge - 225 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8025784078740
Artikelnummer
ZATT11280707 01
Herstellernummer
T11280707 01
Hersteller
ZAT
Winkel:
sonstige
Richtungsänderung:
sonstige
Breite:
75 mm
Länge:
225 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige


