Startseite

ZAMET SPA - ZATT11280540 15 COP.FRONTALE CURVE CON VAR PIANO 50X400 - T11280540 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11280540 15 COP.FRONTALE CURVE CON VAR PIANO 50X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - sonstige

  • Richtungsänderung - sonstige

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 550 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784078672

Artikelnummer

ZATT11280540 15

Herstellernummer

T11280540 15

Hersteller

ZAT

Winkel:

sonstige

Richtungsänderung:

sonstige

Breite:

400 mm

Länge:

550 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

COPERCHIO FRONTALE CURVE CON CON VARIAZIONE DI PIANO 50X400