Startseite

ZAMET SPA - ZATT11280510 01 COP.FRONTALE CURVE CON VAR PIANO 50X100 - T11280510 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11280510 01 COP.FRONTALE CURVE CON VAR PIANO 50X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - sonstige

  • Richtungsänderung - sonstige

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 250 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784078535

Artikelnummer

ZATT11280510 01

Herstellernummer

T11280510 01

Hersteller

ZAT

Winkel:

sonstige

Richtungsänderung:

sonstige

Breite:

100 mm

Länge:

250 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

COPERCHIO FRONTALE CURVE CON CON VARIAZIONE DI PIANO 50X100