Startseite

ZAMET SPA - ZATT11220020 15 COP.SUP.CURVA 90 SCEN.DX SX BASE 200 - T11220020 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11220020 15 COP.SUP.CURVA 90 SCEN.DX SX BASE 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784076302

Artikelnummer

ZATT11220020 15

Herstellernummer

T11220020 15

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Länge:

330 mm

Richtungsänderung:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

COPERCHIO SUP.CURVA 90' SCEN.DX SX BASE 200