Startseite

ZAMET SPA - ZATT11220015 15 COP.SUP.CURVA 90 SCEN.DX SX BASE 150 - T11220015 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11220015 15 COP.SUP.CURVA 90 SCEN.DX SX BASE 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - sonstige

  • Breite - 150 mm

  • Länge - 280 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784076272

Artikelnummer

ZATT11220015 15

Herstellernummer

T11220015 15

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

sonstige

Breite:

150 mm

Länge:

280 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

COPERCHIO SUP.CURVA 90' SCEN.DX SX BASE 150