ZAMET SPA - ZATT11220015 03 COP.SUP.CURVA 90 SCEN.DX SX BASE 150 - T11220015 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - sonstige
Breite - 150 mm
Länge - 280 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8025784076265
Artikelnummer
ZATT11220015 03
Herstellernummer
T11220015 03
Hersteller
ZAT
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
sonstige
Breite:
150 mm
Länge:
280 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige


