Startseite

ZAMET SPA - ZATT11190730 01 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO 75X300 - T11190730 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11190730 01 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO 75X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784075145

Artikelnummer

ZATT11190730 01

Herstellernummer

T11190730 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

RACCORDO A T salita CON VARIAZIONE DI PIANO 75X300