Startseite

ZAMET SPA - ZATT11180007 15 COP.SUP.RAC.SCEN.VAR.PIAN.BASE 075 - T11180007 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11180007 15 COP.SUP.RAC.SCEN.VAR.PIAN.BASE 075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784074568

Artikelnummer

ZATT11180007 15

Herstellernummer

T11180007 15

Hersteller

ZAT

Breite:

75 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

COPERCHIO SUP.RAC. CON VARIAZIONE DI PIANOBASE 075