Startseite

ZAMET SPA - ZATT11170515 01 RAC.SCEN.VAR.PIANO 50X150 - T11170515 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11170515 01 RAC.SCEN.VAR.PIANO 50X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784073882

Artikelnummer

ZATT11170515 01

Herstellernummer

T11170515 01

Hersteller

ZAT

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RACCORDO SCENDERE CON VARIAZIONE DI PIANO 50X150