Startseite

ZAMET SPA - ZATT11151030 01 RACC.DIEDRO SAL 100X300 - T11151030 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11151030 01 RACC.DIEDRO SAL 100X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784073707

Artikelnummer

ZATT11151030 01

Herstellernummer

T11151030 01

Hersteller

ZAT

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RACCORDI DIEDRO salita 100X300