Startseite

ZAMET SPA - ZATT11140707 15 COP.RACC-DIEDRO SCEND 75X 75 - T11140707 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11140707 15 COP.RACC-DIEDRO SCEND 75X 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784072700

Artikelnummer

ZATT11140707 15

Herstellernummer

T11140707 15

Hersteller

ZAT

Breite:

75 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

COPERCHIO RACCORDO DIEDRO SCENDERE 75X 75