Startseite

ZAMET SPA - ZATT11140560 01 COP.RACC-DIEDRO SCEND 50X600 - T11140560 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11140560 01 COP.RACC-DIEDRO SCEND 50X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784072656

Artikelnummer

ZATT11140560 01

Herstellernummer

T11140560 01

Hersteller

ZAT

Breite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

COPERCHIO RACCORDO DIEDRO SCENDERE 50X600