Startseite

ZAMET SPA - ZATT11140510 01 COP.RACC-DIEDRO SCEND 50X100 - T11140510 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11140510 01 COP.RACC-DIEDRO SCEND 50X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784072472

Artikelnummer

ZATT11140510 01

Herstellernummer

T11140510 01

Hersteller

ZAT

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

COPERCHIO RACCORDO DIEDRO SCENDERE 50X100