Startseite

ZAMET SPA - ZATT11100030 15 COP.USCITA LATERALE A T 300 - T11100030 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11100030 15 COP.USCITA LATERALE A T 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784070690

Artikelnummer

ZATT11100030 15

Herstellernummer

T11100030 15

Hersteller

ZAT

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

COPERCHIO USCITA LATERALE A T 300