ZAMET SPA - ZATT11100020 15 COP.USCITA LATERALE A T 200 - T11100020 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8025784070669
Artikelnummer
ZATT11100020 15
Herstellernummer
T11100020 15
Hersteller
ZAT
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
blau
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
5015


