Startseite

ZAMET SPA - ZATT11100010 03 COP.USCITA LATERALE A T 100 - T11100010 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11100010 03 COP.USCITA LATERALE A T 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784070591

Artikelnummer

ZATT11100010 03

Herstellernummer

T11100010 03

Hersteller

ZAT

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

COPERCHIO USCITA LATERALE A T 100