ZAMET SPA - ZATT11100007 01 COP.USCITA LATERALE A T 75 - T11100007 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8025784070553
Artikelnummer
ZATT11100007 01
Herstellernummer
T11100007 01
Hersteller
ZAT
Breite:
75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
COPERCHIO USCITA LATERALE A T 75


