Startseite

ZAMET SPA - ZATT11100005 15 COP.USCITA LATERALE A T 50 - T11100005 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11100005 15 COP.USCITA LATERALE A T 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784087032

Artikelnummer

ZATT11100005 15

Herstellernummer

T11100005 15

Hersteller

ZAT

Breite:

50 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

COPERCHIO USCITA LATERALE A T 50