Startseite

ZAMET SPA - ZATT11060005 03 COP.RACC.PIANO T 50 - T11060005 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11060005 03 COP.RACC.PIANO T 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784069588

Artikelnummer

ZATT11060005 03

Herstellernummer

T11060005 03

Hersteller

ZAT

Breite:

50 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

COPERCHIO RACCORDO PIANO A T 50