Startseite

ZAMET SPA - ZATT11050707 01 RACC.PIANO T 75X 75 - T11050707 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11050707 01 RACC.PIANO T 75X 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 10 ST

EAN

8025784069120

Artikelnummer

ZATT11050707 01

Herstellernummer

T11050707 01

Hersteller

ZAT

Bauform:

T-Stück horizontal

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RACCORDO PIANO A T 75X 75