Startseite

ZAMET SPA - ZATT11030550 01 CURVA VER.RIB.PIANO 50X500 - T11030550 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11030550 01 CURVA VER.RIB.PIANO 50X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Bauform - Bogen starr

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784068109

Artikelnummer

ZATT11030550 01

Herstellernummer

T11030550 01

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

CURVA VERTICALE CON RIBASSO PIANO 50X500