ZAMET SPA - ZATT11021015 03 COP.CURVA DISCESA 30 100X150 - T11021015 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 30°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 150 mm
Länge - 156 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8025784067751
Artikelnummer
ZATT11021015 03
Herstellernummer
T11021015 03
Hersteller
ZAT
Winkel:
30°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
150 mm
Länge:
156 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige


