Startseite

ZAMET SPA - ZATT11020530 03 COP.CURVA DISCESA 30 50X300 - T11020530 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11020530 03 COP.CURVA DISCESA 30 50X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 131 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784067362

Artikelnummer

ZATT11020530 03

Herstellernummer

T11020530 03

Hersteller

ZAT

Winkel:

30°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

300 mm

Länge:

131 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

COPERCHIO PER CURVA DISCESA 30' 50X300