Startseite

ZAMET SPA - ZATT11020530 01 COP.CURVA DISCESA 30 50X300 - T11020530 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11020530 01 COP.CURVA DISCESA 30 50X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784067355

Artikelnummer

ZATT11020530 01

Herstellernummer

T11020530 01

Hersteller

ZAT

Winkel:

30°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

131 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

COPERCHIO PER CURVA DISCESA 30' 50X300