ZAMET SPA - ZATT11001040 15 COP.CURVA DISCESA 45 100X400 - T11001040 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 400 mm
Länge - 193 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8025784066471
Artikelnummer
ZATT11001040 15
Herstellernummer
T11001040 15
Hersteller
ZAT
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
400 mm
Länge:
193 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5015


