Startseite

ZAMET SPA - ZATT11000750 03 COP.CURVA DISCESA 45 75X500 - T11000750 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11000750 03 COP.CURVA DISCESA 45 75X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 500 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784066280

Artikelnummer

ZATT11000750 03

Herstellernummer

T11000750 03

Hersteller

ZAT

Winkel:

45°

Breite:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

175 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

COPERCHIO PER CURVA DISCESA 45' 75X500