Startseite

ZAMET SPA - ZATT11000560 15 COP.CURVA DISCESA 45 50X600 - T11000560 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11000560 15 COP.CURVA DISCESA 45 50X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 600 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784066082

Artikelnummer

ZATT11000560 15

Herstellernummer

T11000560 15

Hersteller

ZAT

Winkel:

45°

Breite:

600 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Länge:

157 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

COPERCHIO PER CURVA DISCESA 45' 50X600