Startseite

ZAMET SPA - ZATT11000530 15 COP.CURVA DISCESA 45 50X300 - T11000530 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11000530 15 COP.CURVA DISCESA 45 50X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 157 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784065993

Artikelnummer

ZATT11000530 15

Herstellernummer

T11000530 15

Hersteller

ZAT

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

300 mm

Länge:

157 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

COPERCHIO PER CURVA DISCESA 45' 50X300