Startseite

ZAMET SPA - ZATT10980710 03 COP.CURVA DISCESA 90 75X100 - T10980710 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10980710 03 COP.CURVA DISCESA 90 75X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 100 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784064750

Artikelnummer

ZATT10980710 03

Herstellernummer

T10980710 03

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Breite:

100 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

205 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

COPERCHIO PER CURVA DISCESA 90' 75X100