ZAMET SPA - ZATT10980710 01 COP.CURVA DISCESA 90 75X100 - T10980710 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 100 mm
Länge - 205 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8025784064743
Artikelnummer
ZATT10980710 01
Herstellernummer
T10980710 01
Hersteller
ZAT
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
100 mm
Länge:
205 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige


